Tuburi NYCOIL 2VDR5 1/2 inch cu diametru exterior Nylon transparent 250 picioare | AC3PPL

NYCOIL Tuburi 2VDR5 cu diametrul exterior de 1/2 inchi, nailon transparent, 250 de picioare

În stoc
Articol: AC3PPL Model: 2VDR5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€441.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie600 psi
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Presiune maximă267 la 68 de grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4964
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)50.29
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi NYCOIL 2VDL4 1/2 inch cu diametru exterior Nylon negru 50 picioare | AC3PNJ 2VDL4Negru50ft€93.29
Tuburi NYCOIL 2VDN2 1/2 inch cu diametru exterior Nylon transparent 50 picioare | AC3PNR 2VDN2Natural50ft€89.35
Tuburi NYCOIL 2VDN9 1/2 inch cu diametru exterior Nylon transparent 100 picioare | AC3PNZ 2VDN9Natural100ft€169.78
Tuburi NYCOIL 2VDP7 1/2 inch cu diametru exterior Nylon negru 100 picioare | AC3PPF 2VDP7Negru100ft€167.09
Tuburi NYCOIL 2VDT3 1/2 inch cu diametru exterior Nylon negru 250 picioare | AC3PPQ 2VDT3Negru250ft€417.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tuburi 2VDR5 cu diametrul exterior de 1/2 inchi, nailon transparent, 250 de picioare
€441.31 /unitate