SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16ZRU Horizontal Mailbox Usps 18 Doors Bronze Rl 51-1/2 Inch | AG3LZJ 33LY38

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16ZRU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Bronz Rl 51-1/2 inch

Articol: AG3LZJ Model: 3714D-16ZRUCrucea Ref: 33LY38

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime51.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă155 lb.
Numărul de uși18
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.31
Înălțimea navei (cm)135.89
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18AFU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Aluminiu Fl 37-1/2 inch | AG3LER 33LU15 3710D-18AFUAluminiu37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18ARU Cutie poștală orizontală Usps 18 Uși Aluminiu Rl 37-1/2 Inch | AG3LEU 33LU17 3710D-18ARUAluminiu37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18GFU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Gold Fl 37-1/2 inch | AG3LEV 33LU18 3710D-18GFUAur37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18GRU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Gold Rl 37-1/2 inch | AG3LEX 33LU20 3710D-18GRUAur37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SFU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Gresie Fl 37-1/2 inch | AG3LEY 33LU21 3710D-18SFUPiatră de nisip37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SRU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Gresie Rl 37-1/2 inch | AG3LFA 33LU23 3710D-18SRUPiatră de nisip37.5 "135 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18ZFU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Bronz Fl 37-1/2 inch | AG3LFB 33LU24 3710D-18ZFUBronz37.5 "135 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16ZRU Cutie poștală orizontală Usps 18 uși Bronz Rl 51-1/2 inch