SALSBURY INDUSTRIES 3810D-GLD Surface Enclosure for Double Column 10 Door Gold | AH3RXR 33LA39

SALSBURY INDUSTRIES 3810D-GLD Carcasă de suprafață pentru coloană dublă cu 10 uși aurii

Articol: AH3RXR Model: 3810D-GLDCrucea Ref: 33LA39

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Adâncime17.5 "
finalizareaAur acoperit cu pulbere
Înălţime38.63 "
MaterialAluminiu
MontareSuprafață
Numar de coloane1
Lăţime32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.01
Înălțimea navei (cm)103.19
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)87
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeMontareLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-ALM Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 4 uși, gri | AH3RUJ 33KX08 3804S-ALM17.5 "Vopsit cu pulbere gri17.625 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-BRZ Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 4 uși din bronz | AH3RUK 33KX09 3804S-BRZ17.5 "Bronz acoperit cu pulbere17.625 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-GLD Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 4 uși Aur | AH3RUL 33KX10 3804S-GLD17.5 "Aur acoperit cu pulbere17.625 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-SAN Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 4 uși, bej | AH3RUM 33KX11 3804S-SAN17.5 "Bej acoperit cu pulbere17.625 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-ALM Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 5 uși, gri | AH3RUN 33KX12 3805S-ALM17.5 "Vopsit cu pulbere gri21.125 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-BRZ Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 5 uși din bronz | AH3RUP 33KX13 3805S-BRZ17.5 "Bronz acoperit cu pulbere21.125 "Suprafață17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-GLD Carcasă de suprafață pentru o singură coloană cu 5 uși Aur | AH3RUQ 33KX14 3805S-GLD17.5 "Aur acoperit cu pulbere21.125 "Suprafață17.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3810D-GLD Carcasă de suprafață pentru coloană dublă cu 10 uși aurii