SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Cutie poștală verde cu înălțime de 81 inchi în pământ | AG3GXH 33KV12

SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Stâlp pentru cutie poștală verde, înălțime de 81 inchi, în pământ

Articol: AG3GXH Model: 4373GRNCrucea Ref: 33KV12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriVerde
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă55 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDeluxe
Lăţime49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4873GRN Post cutie poștală verde 4 inch grosime | AG3GXR 33KV20 4873GRN4"81 "55 lb.Deluxe45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Post cutie poștală verde 3-1/2 inch grosime | AG3GXY 33KV26 4892GRN3.5 "58 "45 lb.Clasic22 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Cutie poștală Post verde în pământ | AG3GZH 33KV58 4374GRN4"81 "65 lb.Deluxe63 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Cutie poștală Post verde în pământ 4 inch | AG3HFW 33KX25 4875GRN4"81 "95 lb.Deluxe76 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Stâlp pentru cutie poștală verde, înălțime de 81 inchi, în pământ