SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Cutie poștală Post verde în pământ 4 inch | AG3HFW 33KX25

SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Cutie poștală, verde, încorporată în pământ de 4 inchi

Articol: AG3HFW Model: 4875GRNCrucea Ref: 33KX25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostarea cutiei poștale
CuloriVerde
Adâncime4"
finalizareaPudră acoperită
Înălţime81 "
MontareIn pamant
Greutate Netă95 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului4"
TipDeluxe
Lăţime76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Cutie poștală verde cu înălțime de 81 inchi în pământ | AG3GXH 33KV12 4373GRN4"81 "55 lb.Deluxe49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4873GRN Post cutie poștală verde 4 inch grosime | AG3GXR 33KV20 4873GRN4"81 "55 lb.Deluxe45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Post cutie poștală verde 3-1/2 inch grosime | AG3GXY 33KV26 4892GRN3.5 "58 "45 lb.Clasic22 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Cutie poștală Post verde în pământ | AG3GZH 33KV58 4374GRN4"81 "65 lb.Deluxe63 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Cutie poștală, verde, încorporată în pământ de 4 inchi