SANDUSKY LEE CW4824 Camion vagon 1000 lb. 49 inch lungime | AA4PPW 12X313

SANDUSKY LEE CW4824 Camion vagon 1000 lb. Lungime de 49 inch

În stoc
Articol: AA4PPW Model: CW4824Crucea Ref: 12X313

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€520.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriVerde
ConstrucţieOţel
Înălțimea punții16.375 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteperforata
Lățimea punții24 "
Lungime extinsă49 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament18
Mâner inclusDa
mâner Lungime32 "
Tip mânerD
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală27.375 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală24 "
Diametrul roților13 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiLățimea punțiiPreț
Camion vagon SANDUSKY LEE FW3820 1000 lb. 39 inch lungime | AA4PPU 12X311 FW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "€310.67
SANDUSKY LEE CW3418 Camion vagon 400 lb. 35 inch lungime | AA4PPV 12X312 CW341821.5 "13.5 "34 "35 "18 "10 "4"18 "€328.74
SANDUSKY LEE CW6031 Camion vagon 1400 lb. 61 inch lungime | AA4PPY 12X315 CW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "€641.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE CW4824 Camion vagon 1000 lb. Lungime de 49 inch
€520.40 /unitate