SANDUSKY LEE CW3418 Camion vagon 400 lb. 35 inch lungime | AA4PPV 12X312

SANDUSKY LEE CW3418 Camion vagon 400 lb. Lungime de 35 inch

În stoc
Element: AA4PPV Model: CW3418Crucea Ref: 12X312

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€328.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriVerde
ConstrucţieOţel
Înălțimea punții13.5 "
Lungimea punții34 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteperforata
Lățimea punții18 "
Lungime extinsă35 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament18
Mâner inclusDa
mâner Lungime31 "
Tip mânerD
Capacitate de încărcare400 lb.
Inălțime totală21.5 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală18 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)52.71
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiLățimea punțiiPreț
Camion vagon SANDUSKY LEE FW3820 1000 lb. 39 inch lungime | AA4PPU 12X311 FW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "€310.67
SANDUSKY LEE CW4824 Camion vagon 1000 lb. 49 inch lungime | AA4PPW 12X313 CW482427.375 "16.375 "48 "49 "24 "13 "5"24 "€520.40
SANDUSKY LEE CW6031 Camion vagon 1400 lb. 61 inch lungime | AA4PPY 12X315 CW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "€641.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE CW3418 Camion vagon 400 lb. Lungime de 35 inch
€328.74 /unitate