Camion vagon SANDUSKY LEE FW3820 1000 lb. 39 inch lungime | AA4PPU 12X311

SANDUSKY LEE FW3820 Camion vagon 1000 lb. Lungime de 39 inci

În stoc
Element: AA4PPU Model: FW3820Crucea Ref: 12X311

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriVerde
ConstrucţieOţel
Înălțimea punții14.25 "
Lungimea punții38 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteperforata
Lățimea punții20 "
Lungime extinsă39 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament18
Mâner inclusDa
mâner Lungime31 "
Tip mânerD
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală14 "
Lungime totală39 "
Lățimea totală20 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLungime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiLățimea punțiiPreț
SANDUSKY LEE CW3418 Camion vagon 400 lb. 35 inch lungime | AA4PPV 12X312 CW341821.5 "13.5 "34 "35 "18 "10 "4"18 "€342.43
SANDUSKY LEE CW4824 Camion vagon 1000 lb. 49 inch lungime | AA4PPW 12X313 CW482427.375 "16.375 "48 "49 "24 "13 "5"24 "€520.95
SANDUSKY LEE CW6031 Camion vagon 1400 lb. 61 inch lungime | AA4PPY 12X315 CW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "€757.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE FW3820 Camion vagon 1000 lb. Lungime de 39 inci
€348.88 /unitate