SANDUSKY LEE TA4R362472-05 Dulap de depozitare mobil Dove Grey | AD6VZM 4BE60

SANDUSKY LEE TA4R362472-05 Dulap de depozitare mobil Dove Grey

Articol: AD6VZM Model: TA4R362472-05Crucea Ref: 4BE60
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,347.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare mobil
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri porumbel
rotiță(2) 5 "pivotant și (2) 5" cu frâne
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.5"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament20/22
Mânerîncastrată
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
SANDUSKY LEE TA4R462472-05 Dulap de depozitare mobil Dove Grey | AD6VZP 4BE64 TA4R462472-05Gri porumbel46 "230 lb.€1,281.09
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-02 Dulap mobil de depozitare Carbune sudat | AE3GCK 5DCR8 TA4R362472-02cărbune36 "200 lb.€1,113.37
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-09 Dulap mobil de depozitare sudat negru | AE3GCM 5DCT0 TA4R362472-09Negru36 "200 lb.€1,113.37
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-02 Dulap mobil de depozitare Carbune sudat | AE3GCN 5DCT1 TA4R462472-02cărbune46 "230 lb.€1,281.09
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-09 Dulap mobil de depozitare sudat negru | AE3GCQ 5DCT3 TA4R462472-09Negru46 "230 lb.€1,281.09
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R362472-00 Dulapuri mobile pentru transport, 36 x 24 x 72 inch | CM7ZLQ TA4R362472-00---€1,395.85
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R462472-00 Dulap mobil de transport, 46 x 24 x 72 inch | CM7ZLR TA4R462472-00---€1,744.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R362472-05 Dulap de depozitare mobil Dove Grey
€1,347.18 /unitate