Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Insert filetat | AF9LBJ 30CF77

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Inserție filetată

În stoc
Articol: AF9LBJ Model: 266RG-16NT01C080M 1125Crucea Ref: 30CF77
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
€14.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filetare
Număr ANSI266RG-16NT01C080M 1125
Spărgător de așchiiGeometrie de rupere a așchiilor
învelișPVD
Direcția de tăiereMana dreapta
Calitate1125
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTriunghiular
Inserați dimensiunea16
Introduceți tipulInserție CoroThread 266
Număr ISO266RG-16NT01C080M 1125
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii3
Smoală8TPI
greblăPozitiv
Profilul firuluiMetric 60 de grade
Tip filetExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Inserție filetată
€14.33 /unitate