SANI-LAV 532FF Pardoseală pentru chiuvetă pentru frecat 31 inch lungime x 19-1/2 inch lățime x 46-1/2 inch înălțime | AH6XMF 36LH89

SANI-LAV 532FF podea pentru chiuvetă pentru frecat 31 inch lungime x 19-1/2 inch lățime x 46-1/2 inch înălțime

În stoc
Articol: AH6XMF Model: 532FFCrucea Ref: 36LH89

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,492.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScrub Chiuveta
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului10.5 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului28 "x 16"
CuloriSilver
ConformitateCertificat NSF Standard 2, echipamente alimentare și NSF/ANSI 372 cu conținut scăzut de plumb
Deschidere de scurgere3.25 "
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiMânerele manetei
finalizareaSatin
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală46.5 "
Lungime totală31 "
Lățimea totală19.5 "
Splash lateralDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)52.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu robinet / Fără robinet: Cu robinet

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSplash în spateDimensiunea boluluiSplash lateralCentre de montare a robinetuluiFuncționarea robinetuluiTip montareNumărul de găuriPreț
SANI-LAV 531A Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAC 28DV75 531A25 "Da23 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,152.97
SANI-LAV 531B Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAD 28DV76 531B25 "Da23 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,189.37
SANI-LAV 531F Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAE 28DV77 531F25 "Da23 "x 16"Nu8"8 OC RobinetPerete2€2,562.56
SANI-LAV 532A Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAF 28DV78 532A31 "Da28 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,534.19
SANI-LAV 532B Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAG 28DV79 532B31 "Da28 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,617.31
SANI-LAV 532F Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAH 28DV80 532F31 "Da28 "x 16"Nu8"8 OC RobinetPerete2€2,888.71
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Floor Sngl Foot Pedal 1 Hole | AH6XLY 36LH82 531F125 "Da22 "x 16"DaNumai gaura centralaPedală unicăPodea1€2,992.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 532FF podea pentru chiuvetă pentru frecat 31 inch lungime x 19-1/2 inch lățime x 46-1/2 inch înălțime
€3,492.77 /unitate