Ansamblu furtun de spălare SANI-LAV H25W3, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, 300 PSI, de la -40 la 200 de grade F | CT9VWZ 53XV16

SANI-LAV H25W3 Ansamblu furtun de spălare, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, 300 PSI, de la -40 la 200 de grade F

În stoc
Articol: CT9VWZ Model: H25W3Crucea Ref: 53XV16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€373.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SANI-LAV H1003 Ansamblu furtun de spălare, 3/4 inch înălțime diametru interior, 300 psi | CT9WFQ 53XV15 H1003€985.36
Ansamblu furtun de spălare SANI-LAV H75W3, diametru interior de 3/4 inch înălțime, 300 PSI, -40 grade până la 200 grade F | CT9WFR 53XV18 H75W3€782.80
Ansamblu furtun de spălare SANI-LAV H100W3, diametru interior cu înălțime de 3/4 inch, 300 PSI, -40 grade până la 200 grade F | CT9WFT 53XV19 H100W3€990.23
Ansamblu furtun de spălare SANI-LAV H50W3, 3/4 inch înălțime diametru interior, 300 PSI, de la -40 la 200 de grade F | CT9WFU 53XV17 H50W3€575.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV H25W3 Ansamblu furtun de spălare, diametru interior al furtunului de 3/4 inch, 300 PSI, de la -40 la 200 de grade F
€373.79 /unitate