Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Măturător magnetic MAG-MATE SS1800 rulant 40 x 19-1/2 inci | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 Măturător magnetic rulant 40 x 19-1/2 in

În stoc
Element: AC6NAH Model: SS1800Crucea Ref: 35T105

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€153.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
AsamblareNecesar
Lungime extinsă40 "
Tip mânerLemn
Lungime40 "
Capacitate de ridicare15 lb.
MaterialCeramica / Oțel inoxidabil
Ziua OperațieiRotiți măturător magnetic pe podeaua magazinului, biroul mochetat sau spațiul de vânzare cu amănuntul pentru a capta particulele de metal, utilizați mâna înmănușată sau cârpă de magazin pentru a șterge metalul colectat
Lungimea preluării19 "
Capacitate de tragere15 lb.
Dimensiunea suprafeței19 "W
TipRulare
Diametrul roților1.25 "
Tip roată(2) Cauciuc
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)121.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE SS1800 Măturător magnetic rulant 40 x 19-1/2 in
€153.05 /unitate