Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANI-LAV N1TB Duză de pulverizare Alama/inox Negru | AD4GLR 41J445

SANI-LAV N1TB Duză de pulverizare Alama/inox Negru

În stoc
Articol: AD4GLR Model: N1TBCrucea Ref: 41J445

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€152.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza
CuloriNegru
Conexiune3/4 "GHT
ConstrucţieAlamă / oțel inoxidabil
AmenajăriDeclanșatorul din spate
Controlul debituluitrăgaci
Rata de curgere2.5-7.5 gpm
Lungime5.25 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7419910010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.CuloriConexiuneConstrucţieAmenajăriRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SANI-LAV N1A Duză de pulverizare Aluminiu Alamă Oțel inoxidabil Portocaliu | AD4GLH 41J437 N1A200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€123.02
SANI-LAV N1AW Duză de pulverizare Aluminiu Alamă/inox Alb | AD4GLJ 41J438 N1AW200 grade FAlb3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€128.42
SANI-LAV N1AB Duză de pulverizare Aluminiu Alamă/inox Negru | AD4GLK 41J439 N1AB200 grade FNegru3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€131.25
SANI-LAV N1SS Duză de pulverizare din oțel inoxidabil portocaliu de siguranță | AD4GLL 41J440 N1SS200 grade FPortocaliu de siguranțăGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€221.67
SANI-LAV N1SSW Duză de pulverizare Oțel inoxidabil alb | AD4GLM 41J441 N1SSW200 grade FAlbGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€228.73
SANI-LAV N1SSB Duză de pulverizare Oțel inoxidabil Negru | AD4GLN 41J442 N1SSB200 grade FNegruGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€220.91
SANI-LAV N1T Duză de pulverizare Alama/inox Siguranță Portocaliu | AD4GLP 41J443 N1T200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€151.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV N1TB Duză de pulverizare Alama/inox Negru
€152.65 /unitate