Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 1431-PSH EB Închidere ușă, ține deschisă, fără mâna, carcasă lungă de 12 inchi, Dp carcasă 2 1/4 inci, 3-3/8 inci | CT9WRY 463U20

SARGENT 1431-PSH EB Închide ușă, ține deschis, fără mâna, 12 inch carcasă Lg, 2 1/4 inch carcasă Dp, 3-3/8 inch

În stoc
Articol: CT9WRY Model: 1431-PSH EBCrucea Ref: 463U20

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€977.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.338
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiStil de montarePreț
SARGENT 1431-P4A-EN Închidere ușă hidraulică rezistentă 12 inchi | AG2CAC 31ER23 1431-P4A-ROParalelAluminiuAluminiu2.25 "12 "Braț paralel€764.21
SARGENT 281 P4A RO Închide uși braț paralel hidraulic | AH4VTQ 35MN07 281 P4A ROParalelSilverVopsit din aluminiu4.375 "11.75 "Paralel€925.82
SARGENT 281 P10 RO Închide uși Braț paralel rezistent | AH4VTT 35MN10 281 P10 ROParalel Heavy DutySilverVopsit din aluminiu4.375 "11.75 "Paralel€985.35
SARGENT 281 CPS TB RO Închide uși Opritor de compresie pentru utilizare grea | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB ROOpritor de compresie rezistentSilverVopsit din aluminiu4.375 "11.75 "Cadru paralel, regulat, superior€1,401.56
SARGENT 281 CPSH RO Închiderea ușii Hidraulică Extra Heavy Duty | AH4VTV 35MN13 281 CPSH ENOprire de compresie pentru utilizare grea, țineți deschisSilverVopsit din aluminiu4.375 "11.75 "Cadru paralel, regulat, superior€1,309.16
SARGENT 281-UH TB EN Închidere ușă, ține deschisă, fără mâna, carcasă 11 3/4 inch Lg, 2 3/16 inch carcasă Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------€1,024.93
SARGENT 281 CPSH TB EN Închidere ușă, ține deschisă, fără mâna, carcasă 11 3/4 inch Lg, 2 3/16 inch carcasă Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------€1,483.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 1431-PSH EB Închide ușă, ține deschis, fără mâna, 12 inch carcasă Lg, 2 1/4 inch carcasă Dp, 3-3/8 inch
€977.18 /unitate