Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bidon de gaz SCEPTRE FR1G101, polipropilenă, capacitate de 1 gal, 11 3/4 inch x 7 45/64 inch x 5 61/64 inch Dimensiune | CH6PJK 490N34

SCEPTER FR1G101 Bidon de gaz, polipropilenă, capacitate de 1 gal, dimensiune 11 3/4 inch x 7 45/64 inch x 5 61/64 inch

În stoc
Articol: CH6PJK Model: FR1G101Crucea Ref: 490N34
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
€29.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanistră de benzină
Capacitate1 gal.
CuloriRoșu
Înălţime11 3 / 4 "
Lungime7 45 / 64 "
MaterialPolipropilenă
Lungimea canalului7"
gura exterioara dia.7 / 8 "
AerisireAuto
Lăţime5 61 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SCEPTRE FR1G201 Bidon de gaz, polipropilenă, capacitate de 2 gal, 14 inch x 9 45/64 inch x 6 7/8 inch Dimensiune | CH6PJL 490N35 FR1G2012 gal.14 "9 45 / 64 "6 7 / 8 "€34.22
Bidon de gaz SCEPTRE FR1G501, polipropilenă, capacitate de 5 gal, 16 3/4 inch x 11 17/32 inch x 9 59/64 inch Dimensiune | CH6PJM 490N36 FR1G5015 gal.16 3 / 4 "11 17 / 32 "9 59 / 64 "€39.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCEPTER FR1G101 Bidon de gaz, polipropilenă, capacitate de 1 gal, dimensiune 11 3/4 inch x 7 45/64 inch x 5 61/64 inch
€29.89 /unitate