Motor SCHAEFER CS240, 1/4CP 115V 60Hz monofazat | CT1XEC 9NA36

SCHAEFER Motor CS240, 1/4HP 115V 60Hz monofazat

În stoc
Articol: CT9XEC Model: CS240Crucea Ref: 36NA29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER Motor CS240, 1/4HP 115V 60Hz monofazat
€524.67 /unitate