SCHAEFER EF6120.GY1 EF Container stivuitor 24 x 16 x 5 Gri | AD9WNJ 4VL84

SCHAEFER EF6120.GY1 Container stivuitor EF 24 x 16 x 5 gri

În stoc
Articol: AD9WNJ Model: EF6120.GY1Crucea Ref: 4VL84

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€83.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire cu perete drept
CuloriGri
Înălțimea interioară3.7 "
Lungime interioară21 9 / 16 "
Lățimea interioară13.75 "
Capacitate de încărcare55 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară24 "
Lățimea exterioară16 "
Capacitate volum0.82 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3924905650
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
SCHAEFER EF4120.GY1 EF Container stivuit 16 x 12 x 5 Gri | AD9WNE 4VL80 EF4120.GY14.1 "13.75 "9.875 "5"16 "12 "€49.38
SCHAEFER EF4220.GY1 EF Container stivuit 16 x 12 x 9 Gri | AD9WNG 4VL82 EF4220.GY17.7 "13.75 "9.875 "9"16 "12 "€67.81
SCHAEFER EF6220.GY1 EF Container stivuitor 24 x 16 x 9 Gri | AD9WNL 4VL86 EF6220.GY17.7 "21 9 / 16 "13.75 "9"24 "16 "€116.18
SCHAEFER EF6320.GY1 EF Container stivuitor 24 x 16 x 13 Gri | AD9WNN 4VL88 EF6320.GY111.6 "21 9 / 16 "13.75 "13 "24 "16 "€118.54
SCHAEFER EF6420.GY1 EF Container stivuitor 24 x 16 x 17 Gri | AD9WNQ 4VL90 EF6420.GY115.5 "21 9 / 16 "13.75 "17 "24 "16 "€189.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER EF6120.GY1 Container stivuitor EF 24 x 16 x 5 gri
€83.71 /unitate