SCHAEFER G573CF112G-1-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 115/230v monofazat | AF1XET 7UX22

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 115/230v monofazat

Articol: AF7XET Model: G573CF112G-1-HVCrucea Ref: 22UX86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,618.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBloc de pernă auto-aliniat
CFM @ 0.000-In. SP32,400
CFM @ 0.050-In. SP30,500
CFM @ 0.100-In. SP28,600
CFM @ 0.150-In. SP26,000
CFM / Watt @ 0.000-In. SP23.3
CFM / Watt @ 0.050-In. SP21.2
CFM / Watt @ 0.100-In. SP19.3
CFM / Watt @ 0.150-In. SP17.0
Fan RPM540
Lățimea flanșei3"
Finisaj cadruStrat de gel
Materiale cadruDin fibra de sticla
Zona liberă21 Pătrați.
Amplificatori de încărcare completă13.6/6.8
Înălţime67.5 "
HP1.5
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Max. Adâncime62-3/4 "
Dimensiunea ochiurilor de plasă2.5 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiEficient energetic
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)62-1 / 2
Deschidere obligatorie W (In.)62-1 / 2
Fază1
Elice Dia.57 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.1"
TipCon, transmisie cu centură
Venturi Clearance Dia.57-5/8 "
Adâncimea Venturi28 "
Voltaj115/230
Watts1486
Lăţime568728 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 164.25
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)175.26
Codul HS8414593000

Detalii produs:

    • Adâncimea conului (în) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (În.) (67-3 / 8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Ventilator de evacuare conic 57 inch 115/230v monofazat
€5,618.01 /unitate