Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth | AC7BBK 36Z026

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth

În stoc
Articol: AC7BBK Model: A80PD C123 PLYMOUTH 626Crucea Ref: 36Z026
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
€467.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.375 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Materialul butonuluiAlamă / Oțel / Zinc
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăColț pătrat, T-Strike, Cutie
StilPlymouth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușii necesarăSet de coptfinalizareaStrike Dim.Tip de grevăStilFuncţieCalitatePreț
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Setul de blocare cu buton pentru utilizare medie Pasaj orbital | AC7BAR 36Y996 A10S ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Chrome satinat1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutieORBITĂTrecere2€250.28
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Chrome satinat1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutiePlymouthTrecere2€278.99
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Alamă lustruită1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutieORBITĂIntrare2€473.17
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Chrome satinat1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutieORBITĂIntrare2€411.74
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Alamă lustruită1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutiePlymouthIntrare2€447.55
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Chrome satinat1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutiePlymouthIntrare2€484.22
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Setul de blocare cu buton pentru utilizare medie Depozit Orbit | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Alamă lustruită1-1/8" x 2-3/4"Colț pătrat, T-Strike, CutieORBITĂMagazie2€482.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Set de blocare cu buton pentru utilizare medie Plymouth
€467.63 /unitate