Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Intrare tastatură Autolock FE575 Seria 4 Utilizatori | AH2HCP 28XX46

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Blocare automată intrare tastatură FE575 Seria 4 utilizatori

În stoc
Element: AH2HCP Model: FE575 PLY626ELACrucea Ref: 28XX46
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
€594.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.75 "
De viață a baterieiPână la 2 ani.
Grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaChrome satinat
FuncţieSală de clasă cu Înlocuire cheie
CalitateRezidențial
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
MaterialOţel
Max. Coduri utilizator4
Stil de montareCilindric
În afara adâncimii2-3/4 "
În afara înălțimii6.75 "
Lățimea exterioară3 1 / 9 "
Sursa de putereBaterie de 9V
Alocație de intrare temporizată5 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.746
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastei: Canetă Schlage „C” (inclusă)
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCHLAGE FE595 PLY626ELA Blocare Flex de intrare cu tastatură FE595 Seria 4 Utilizatori | AH2HCQ 28XX47 FE595 PLY626ELA€443.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Blocare automată intrare tastatură FE575 Seria 4 utilizatori
€594.96 /unitate