Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cititor de proximitate SCHLAGE MT15 Negru 5-7/64 inci Înălțime | AH9LDA 40GN49

SCHLAGE Cititor de proximitate MT15 Negru 5-7/64 inci Înălțime

În stoc
Element: AH9LDA Model: MT15Crucea Ref: 40GN49

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€668.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCititor de proximitate
Cauza MaterialPolimer PNT
Adâncime49 / 64 "
Înălţime5 7 / 64 "
interfaţăWiegand
Număr de chei0
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Necesar de energie5 / 16 VDC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate: 5 "

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Cititor de proximitate SCHLAGE MT11 Negru 5-59/64 inci Înălțime | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "€668.09
Cititor de proximitate SCHLAGE PR10 Negru 4-17/64 inci Înălțime | AH9LDE 40GN53 PR1013 / 16 "4-17/64 "1 23 / 32 "€381.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE Cititor de proximitate MT15 Negru 5-7/64 inci Înălțime
€668.09 /unitate