Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G22 Capac pentru buton iluminat 30 mm | AF9GCY 2EL08

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G22 Capac pentru buton iluminat 30 mm

În stoc
Element: AF9GCY Model: 9001G22Crucea Ref: 2EL08
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
€20.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de ciupercă, iluminat, 1.61 inchi dia.
Material de bazăPlastic
CuloriVerde
Materialul capuluiNemetalic
Iluminat/NeluminatIlluminated
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 3R, 4, 4X, 12
Mărimea30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelCuloriIP Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001A22 Capac pentru buton iluminat 30 mm chihlimbar | AF9GAD 2EJ82 9001A22Chihlimbar66€20.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001R22 Capac pentru buton iluminat 30 mm roșu | AF9GJR 2ER16 9001R22Roșu65€20.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L22 Capac pentru buton iluminat 30 mm Albastru | AF9JHX 2NME3 9001L22Albastru66€20.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y22 Capac pentru buton iluminat 30 mm galben | AF9JML 2NMR8 9001Y22Galben66€20.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G22 Capac pentru buton iluminat 30 mm
€20.46 /unitate