Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35 Operator cu buton iluminat 30 mm Transparent | AG7EKU 6B382

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35 Operator cu buton de apăsare iluminat 30 mm transparent

În stoc
Articol: AG7EKU Model: 9001K1L35Crucea Ref: 6B382

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€278.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal
CuloriFără capac
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
NEMA Rating-ul3R, 4, 12
Lampă de schimb2FMP7
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTensiunea lămpiiMaterial de bazăBezelNEMA Rating-ulLampă de schimbTerminal de conectareTipul de operatorCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L Operator cu buton iluminat 30 mm Transparent | AF9GDH 2EL40 9001K1LDepinde de modulul utilizatMetalMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-Clemă cu șurubButon Flush Guardedclar€105.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDJ 2EL41 9001K1L1G6 VACMetalMetal3R, 4, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăVerde€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9GDK 2EL42 9001K1L1R6 VACMetalMetal3R, 4, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăRoșu€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDM 2EL51 9001K2LDepinde de modulul utilizatMetalMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-Clemă cu șurubFără pazăVerde€65.04
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDN 2EL52 9001K2L1G6 VACMetalMetal3R, 4, 124VCW2Placa de presiuneFără pazăVerde€344.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GJU 2ER21 9001SK1L1G6 VACPlasticPlastic3R, 4X, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăVerde€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9JHY 2NME5 9001SK1L1R6 VACPlasticPlastic3R, 4X, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăRoșu€353.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35 Operator cu buton de apăsare iluminat 30 mm transparent
€278.00 /unitate