Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDN 2EL52

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde

În stoc
Articol: AF9GDN Model: 9001K2L1GCrucea Ref: 2EL52
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
€344.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal
CuloriVerde
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC
NEMA Rating-ul3R, 4, 12
Lampă de schimb4VCW2
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorFără pază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTensiunea lămpiiMaterial de bazăBezelNEMA Rating-ulLampă de schimbTerminal de conectareTipul de operatorCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L Operator cu buton iluminat 30 mm Transparent | AF9GDH 2EL40 9001K1LDepinde de modulul utilizatMetalMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-Clemă cu șurubButon Flush Guardedclar€105.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDJ 2EL41 9001K1L1G6 VACMetalMetal3R, 4, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăVerde€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9GDK 2EL42 9001K1L1R6 VACMetalMetal3R, 4, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăRoșu€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GDM 2EL51 9001K2LDepinde de modulul utilizatMetalMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-Clemă cu șurubFără pazăVerde€65.04
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GJU 2ER21 9001SK1L1G6 VACPlasticPlastic3R, 4X, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăVerde€360.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9JHY 2NME5 9001SK1L1R6 VACPlasticPlastic3R, 4X, 124VCW2Placa de presiuneGardă completăRoșu€353.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9JJE 2NMF4 9001SK2L1G6 VACPlasticPlastic3R, 4X, 124VCW2Placa de presiuneFără pazăVerde€344.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde
€344.72 /unitate