Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Alb | AG7DNH 5KCG3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Alb

În stoc
Articol: AG7DNH Model: 9001K3L35LWWH13Crucea Ref: 5KCG3
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
€435.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriAlb
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimbMfr. Nu. 25501-010-02
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGarda extinsă, Rundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTip lămpiNEMA Rating-ulLampă de schimbTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Alb | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13PlasticTermoplastic rezistent la coroziunePlasticIncandescent1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Păzit, rotund€307.38
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Alb | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMetalLED-uri1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. Nu. 25501-010-02Fără pază, Rundă€384.15
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Alb | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13MetalZinc placat cu crom sub presiuneMetalIncandescent1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Fără pază, Rundă€353.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Alb
€435.06 /unitate