€186.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Operator buton
Acțiune
Momentan
Material de bază
Metal
Bezel
Aluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul lunetei
Aluminiu turnat cromat
Culori
Galben
Materialul capului
Plastic
IP Rating-ul
66
NEMA Rating-ul
3, 3R, 4, 6, 13
Număr de operatori
1
Mărimea
30mm
Tipul de operator
Diametru 35mm. Ciupercă
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.126
Înălțimea navei (cm)
6.86
Lungimea navei (cm)
5.84
Lățimea navei (cm)
5.33
Codul HS
8538908080
Detalii produs:
Cap de ciuperci de 35 mm, conceput pentru a alimenta circuitul doar atunci când butonul este apăsat
Respectă standardele CE, CSA și UL și include un șurub de reglare pentru poziționare sigură