Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru | AG6QRX 45C501

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Buton de apăsare neiluminat 30 mm 1nu/1nc Negru

În stoc
Articol: AG6QRX Model: 9001KR25BH13Crucea Ref: 45C501

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€275.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 57mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)9.19
Lățimea navei (cm)4.6
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH5 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu Negru | AF9GFX 2EN14 9001KR1BH5Negru1NOGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH6 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nc Negru | AF9GFY 2EN15 9001KR1BH6Negru1NCGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9GGB 2EN18 9001KR1RH13Roșu1NO / 1NCGardă completă€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH13 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9KFD 2XVR9 9001KR1GH13Verde1NO / 1NCGardă completă€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu Verde | AF9KFE 2XVT1 9001KR1GH5Verde1NOGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH6 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nc Verde | AF9KFF 2XVT2 9001KR1GH6Verde1NCGardă completă€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH5 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1nu Roșu | AF9KFG 2XVT3 9001KR1RH5Roșu1NOGardă completă€144.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Buton de apăsare neiluminat 30 mm 1nu/1nc Negru
€275.38 /unitate