Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FBH13 Selector neiluminat menținut 3 poziții | AH9VXL 45C541

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FBH13 Selector neiluminat menținut în 3 poziții

În stoc
Articol: AH9VXL Model: 9001KS43FBH13Crucea Ref: 45C541

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€200.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Material de bazăMetal
Materialul luneteiZinc turnat sub presiune
CamăC
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
IP Rating-ul65
Eliminarea cheiiFară cheie
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 12, 13
Materialul capului operatoruluiPolicarbonat
Mărimea30mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AOX
Operațiunea de comutare @ Poziția BOO
Operațiunea de comutare @ Poziția CXO
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorPârghie extinsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Culoarea lunetei: Chrome

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăCuloriFormular de contactArticolNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH1 Selector neiluminat 30 mm 2 poziții | AH2NRQ 2EN52 9001KS11BH1Mentinut / MentinutMetalNegru1NO / 1NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€189.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH13 Selector neiluminat 22mm 2 poziții cu cheie | AH2NRR 2EN53 9001KS11BH13Mentinut / MentinutMetalNegru1NO / 1NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€217.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH2 Selector neiluminat 22mm 2 poziții cu cheie | AH2NRT 2EN54 9001KS11BH2Mentinut / MentinutMetalNegru2NO / 2NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€281.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH13 Comutator selector neiluminat 30 mm Maneta cu 3 pozitii | AH2NRU 2EN61 9001KS43BH13Mentinut / Mentinut / MentinutMetalNegru1NO / 1NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€214.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Comutator selector neiluminat 2P Chrome Cam E | AH9VXH 45C538 9001KS11K3H2Mentinut / MentinutMetalChrome2NO / 2NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Cu cheie€455.06
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH13 Comutator selector neiluminat 30 mm Maneta cu 3 pozitii | AH9VXJ 45C539 9001KS42BH13Mentinut / Mentinut / MentinutMetalNegru1NO / 1NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€200.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH2 Comutator selector neiluminat 30 mm Maneta cu 3 pozitii | AH9VXK 45C540 9001KS42BH2Mentinut / Mentinut / MentinutMetalNegru2NO / 2NCComutator de selectare neiluminat3, 3R, 4, 12, 13Pârghie€284.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FBH13 Selector neiluminat menținut în 3 poziții
€200.48 /unitate