Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR4B Operator buton ne-iluminat Negru | AF9JKM 2NMJ8

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR4B Operator buton neiluminat Negru

În stoc
Articol: AF9JKM Model: 9001SKR4BCrucea Ref: 2NMJ8
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
€178.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
Materialul luneteiPlastic dublu izolat
CuloriNegru
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorDiametru 35mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneCuloriIP Rating-ulArticolNEMA Rating-ulCuloare operatorTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1B Operator buton neiluminat Negru | AF9GKD 2ER53 9001SKR1BMomentanNegru66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Gardă completă€92.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GKE 2ER54 9001SKR1RMomentanRoșu66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Gardă completă€92.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR3R Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GKF 2ER55 9001SKR3RMomentanRoșu66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Fără pază€92.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1G Operator buton neiluminat Verde | AF9JJU 2NMG9 9001SKR1GMomentanVerde66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Gardă completă€92.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Operator buton ne-iluminat Negru | AF9JKE 2NMJ1 9001SKR24BMomentanNegru66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Diametru 35mm. Ciupercă€186.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24G Operator buton neiluminat Verde | AF9JKF 2NMJ2 9001SKR24GMomentanVerde66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Diametru 35mm. Ciupercă€186.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25B Operator buton neiluminat Negru | AF9JKG 2NMJ3 9001SKR25BMomentanNegru66Operator buton1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Diametru 60mm. Ciupercă€194.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR4B Operator buton neiluminat Negru
€178.12 /unitate