Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Amperi 1 sau 3-fazat | AG7GFV 6VMD1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Pornire ușoară 110-460 VCA 3 amperi 1 sau 3 faze

În stoc
Articol: AG7GFV Model: ATS01N103FTCrucea Ref: 6VMD1
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
€216.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Start
Adâncime3.95 "
AfişaNu
Evaluarea incinteiIP20
Înălţime3.94 "
HP @ 1 fază - 230V1/4
HP @ 1 fază - 240V1/4
HP @ 3 fază - 208V1/2
HP @ 3 fază - 230V1/2
HP @ 3 fază - 240V1/4
HP @ 3 fază - 460V1.5
HP @ 3 fază - 480V1 la 1-1 / 2
Tensiune de intrare110 până la 480 VAC
IP Rating-ul20
Iesire de curent3A
Tensiune de ieșireTensiune maximă trifazată egală cu tensiunea de alimentare CA la 3/50 Hz
Fază1 sau 3
Timp de rampă1 - 5 de secunde
Tipul de pornirePornire cu tensiune redusă, limitare de cuplu la pornire
Cuplul de pornire30 până la 80% din cuplul de pornire egal cu tensiunea de alimentare pe linie
TipControl apelare
Lăţime0.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • HP @ 1 fază - 208V (1/4)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAdâncimeÎnălţimeHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VIesire de curentLăţimeHP @ 1 fază - 120VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6A 1 sau 3-fazat | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 la 36A0.9 "1/4€246.11
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9A 1 sau 3-fazat | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€285.11
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12 Amperi 1 sau 3 faze | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€343.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Pornire ușoară 110-460 VCA 3 amperi 1 sau 3 faze
€216.34 /unitate