Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC M9F23132 Iec Supplementary Protector, 32A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QGL 482L62

SCHNEIDER ELECTRIC M9F23132 Protector suplimentar Iec, 32A, nominal 240/415VAC, rating 60VDC

În stoc
Articol: CH6QGL Model: M9F23132Crucea Ref: 482L62
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
€175.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar IEC
Evaluarea tensiunii ACAC 240 / 415V
Tipul actuatoruluiComuta
amperi32A
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC60V c.c.
Adâncime2.83 "
Lungime3.19 "
Max. Evaluare AIR14kA la 120/240V AC
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Tara natalaFranţa

Variante de produs

ProdusModelFazăEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeMax. Dimensiunea firuluiPreț
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21101 Iec, 1A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCK 482K27 M9F211011AC 240 / 415V1A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€162.68
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21102 Iec, 2A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCL 482K28 M9F211021AC 240 / 415V2A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€160.70
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21103 Iec, 3A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCM 482K29 M9F211031AC 240 / 415V3A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€162.68
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21105 Iec, 5A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCP 482K31 M9F211051AC 240 / 415V5A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€160.70
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Protector suplimentar Iec, 8A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCQ 482K33 M9F211081AC 240 / 415V8A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€165.41
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21110 Iec, 10A, 240/415VAC, 60VDC | CH6QCR 482K34 M9F211101AC 240 / 415V10A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€160.70
Protector suplimentar SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec, 13A, nominal 240/415VAC, rating 60VDC | CH6QCT 482K35 M9F211131AC 240 / 415V13A0.71 "B60V c.c.2.83 "8AWG€164.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F23132 Protector suplimentar Iec, 32A, nominal 240/415VAC, rating 60VDC
€175.53 /unitate