Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 16a | AF6PZX 1YAA9

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 16a

În stoc
Articol: AF6PZX Model: RPZF2Crucea Ref: 1YAA9
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Evaluare contact16A @ 250 VCA
Adâncime1.18 "
Lungime3.31 "
MontareȘină / panou DIN
Numărul de pini8
Cod socluD
Stil socluPătrat
Tip de socluStandard
TerminaleClemă cu șurub, mixtă
Voltaj250V
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536698000

Detalii produs:

Soclul de releu Schneider Electric RPZF2 este proiectat pentru conexiuni ușoare cu releele din gama RXM și montați-l pe șină, precum și pentru cablarea ușoară între baze.

Caracteristici:

  • Această priză de releu plug-in simplifică instalarea sau înlocuirea releelor ​​în prese mari, motoare, echipamente auto și alte dispozitive industriale.
  • Are o tensiune nominală de 250 VAC cu o ieșire nominală de 16 A.
  • Dispune de un aranjament de terminale de contact mixt pentru utilizare a curentului nominal ridicat și design care economisește spațiu pentru a permite flexibilitate și instalare ușoară pe șina / panou DIN.

Standarde și aprobări:

  • IEC 61984
  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul terminalelor cu șurub?

A. Bornele cu șurub cu clemă de presiune țin firele în siguranță și asigură conexiuni electrice puternice.

Î. Ce este un releu electromecanic?

A. Un releu electromecanic este un comutator acţionat electric care utilizează o parte fizică mobilă pentru a conecta contactele. Mișcarea acestui contact este generată folosind forțe electromagnetice de la semnalul de intrare furnizat bobinei care permite finalizarea circuitului.

Î. Ce este ratingul IP20?

A. Clasamentul IP20 înseamnă că releul este rezistent la atingere și va fi rezistent la praf sau obiecte de peste 12 mm.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare contactAdâncimeLungimeNumărul de piniTip de socluTerminaleVoltajPkg. Cant.Preț
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A @ 250 VCA1.06 "2.95 "8Finger Safe / LiftBox Lug, mixt250V1€11.23
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A @ 250 VCA1.77 "3.78 "8Finger Safe / LiftBox Lug, separat250V1€13.96
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Priză 11 Pin Sină Din/panou 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A @ 250 VCA2.48 "3.78 "11Finger Safe / LiftBox Lug, separat250V1€15.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Priză 14 Pin Sină Din/panou 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A @ 250 VCA1.57 "3.25 "14StandardClemă cu șurub, mixtă250V1€15.95
Priză releu SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M, 14 pini, 4 P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10A @ 250 VCA1.69 "3.15 "14Finger Safe / LiftBox Lug, mixt250V1€15.61
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A @ 250 VCA2.4 "3.25 "8Finger Safe / LiftBox Lug, separat250V1€15.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Priză 11 Pin Sină Din/panou 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A @ 250 VCA2.4 "3.25 "11StandardBox Lug, separat250V1€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Priză 8 Pin Sină Din/panou 250v 16a
€18.04 /unitate