Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Releu cu stare solidă 18-36VAC SCR 50A UL | AG4VJA 34UJ25

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Releu cu stare solidă 18-36VAC SCR 50A UL

În stoc
Element: AG4VJA Model: SSP3A250B7Crucea Ref: 34UJ25
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
€389.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi50
Culoarea cazuluiGri închis
În siguranță pentru degeteDa
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tensiune de intrare18-36 VAC
Max. Volți de intrare36VAC
Max. Amperi de ieșire50A
Max. Volți de ieșire530VAC
Min. Volți de intrare18VAC
Min. Volți de ieșire48VAC
MontareFlanșă
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde la18VAC
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)8.51
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelIeșire de tensiuneamperiCuloarea cazuluiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireMontareFazăTipul comutatoruluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Releu cu stare solidă 4-32VDC 12A Gri închis | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Gri închis4-32 VDC12ADIN1SCR€76.62
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Releu cu stare solidă 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Gri închis4-32 VDC12ADIN1SCR€87.60
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Releu cu stare solidă 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Gri închis90-140 VAC12ADIN1SCR€83.30
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Releu cu stare solidă 4-32VDC SCR Gri închis | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Gri închis4-32 VDC6ADIN1SCR€61.29
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Releu cu stare solidă 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Gri închis4-32 VDC6ADIN1SCR€67.42
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Releu cu stare solidă 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Gri închis90-140 VAC6ADIN1SCR€69.10
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Releu cu stare solidă 4-32VDC Gri închis UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Gri închis4-32 VDC12ADIN1SCR€74.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Releu cu stare solidă 18-36VAC SCR 50A UL
€389.98 /unitate