Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Buton de apăsare cu mai multe capete 22 mm Plastic | AG7GDN 6UDN1

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Buton de apăsare cu mai multe capete 22 mm Plastic

În stoc
Articol: AG7GDN Model: XB5AL73415Crucea Ref: 6UDN1
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
€132.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon multifuncțional
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact3A la 240 VAC/6A la 120 VAC/10A la 600 VAC
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66, 69K
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / Verde, Alb / Roșu
NEMA Rating-ul4X, 13
Numărul de capete2
ModelaDreptunghiular
Mărimea22mm
Tipul de operatorCap dublu neiluminat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8301406030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Buton de apăsare cu mai multe capete 22 mm Plastic
€132.45 /unitate