Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Operator cu buton iluminat 22 mm alb | AG7EUK 6HL87

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Operator cu buton iluminat 22mm alb

În stoc
Articol: AG7EUK Model: XB5AW3165Crucea Ref: 6HL87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€179.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
CuloriAlb
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii250V
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii250V
NEMA Rating-ul4X, 13
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorButon Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareMaterial de bazăBezelTipul de operatorMaterialul capuluiTensiune la modulul lămpiiTip lămpiTensiunea lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165Placa de presiuneMetalMetal cromatPăzit, rotundMetal240 VACIncandescent-€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5Placa de presiuneMetalMetal cromatPăzit, rotundMetal24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5Placa de presiuneMetalMetal cromatPăzit, rotundMetal120 VACLED-uri120 VAC€225.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Operator cu buton iluminat 22mm alb
€179.91 /unitate