Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETG 6HL06

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Alb

În stoc
Element: AG7ETG Model: XB4BW31G5Crucea Ref: 6HL06

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€225.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriAlb
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareMaterial de bazăBezelTipul de operatorMaterialul capuluiTensiune la modulul lămpiiTip lămpiTensiunea lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165Placa de presiuneMetalMetal cromatPăzit, rotundMetal240 VACIncandescent-€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Alb | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5Placa de presiuneMetalMetal cromatPăzit, rotundMetal24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Operator cu buton iluminat 22 mm alb | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165Clemă cu șurubPlasticPlastic dublu izolatButon FlushPlastic250VLED-uri250V€179.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Buton Iluminat 22mm 1no/1nc Alb
€225.12 /unitate