Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Baliza 70mm Sonorizare sonoră 0.02 A | AG7EVP 6HM52

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Baliza 70 mm Sirenă sonoră 0.02 A

În stoc
Post: AG7EVP Model: XVBC9BCrucea Ref: 6HM52
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
€427.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSunet sonor Beacon, 70mm
CuloriNegru
Curent tras0.02A
Diametru2.75 "
Înălţime2.5 "
Material carcasăABS + Policarbonat
NEMA Rating-ul12
Temperatura de operare.-13 până la 122 grade F
EvaluareNEMA 12, IP65
Nivelul sunetului90 dB
Voltaj12 - 48 VDC
Watts0.24 la 0.96

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8531800040

Variante de produs

ProdusModelCurent trasNivelul sunetuluiVoltajWattsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Sirena sonoră 70 mm 0.05 A | AG7EVQ 6HM53 XVBC9M0.05A75 până la 90 dB120 - 230 VCA6 la 11.5€697.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Baliza 70 mm Sirenă sonoră 0.02 A
€427.40 /unitate