Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Sirena sonoră 70 mm 0.05 A | AG7EVQ 6HM53

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm Sonorizare sonoră 0.05 A

În stoc
Articol: AG7EVQ Model: XVBC9MCrucea Ref: 6HM53
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
€697.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSunet sonor Beacon, 70mm
CuloriNegru
Curent tras0.05A
Diametru2.75 "
Înălţime2.5 "
Material carcasăABS + Policarbonat
NEMA Rating-ul12
Temperatura de operare.-13 până la 122 grade F
EvaluareNEMA 12, IP65
Nivelul sunetului75 până la 90 dB
Voltaj120 - 230 VCA
Watts6 la 11.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8531800040

Variante de produs

ProdusModelCurent trasNivelul sunetuluiVoltajWattsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Baliza 70mm Sonorizare sonoră 0.02 A | AG7EVP 6HM52 XVBC9B0.02A90 dB12 - 48 VDC0.24 la 0.96€427.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm Sonorizare sonoră 0.05 A
€697.11 /unitate