Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA79 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm metal | AG6UYT 48K757

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA79 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm metal

În stoc
Articol: AG6UYT Model: ZB4BA79Crucea Ref: 48K757
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
€64.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator multicap iluminat
AcțiuneMomentan
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66, 69K
Tip lămpiModulul nu este inclus
Tensiunea lămpiiModulul nu este inclus
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru
NEMA Rating-ul4X, 13
Numărul de capete2
ModelaDreptunghiular
Mărimea22mm
Tipul de operator(2) Butoane Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactMaterialul capuluiArticolTip lămpiLegenda / Culoarea fundaluluiTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1720 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm Plastic | AF7ZGH 23V781 ZB5AW7A172010A @ 600 VCAPlasticButon multifuncționalLED-uriNegru / alb, alb / negruCap dublu iluminat€99.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1721 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm Plastic | AF7ZGJ 23V782 ZB5AW7A172110A @ 600 VCAPlasticButon multifuncționalLED-uriNegru / alb, alb / negruCap dublu iluminat€108.46
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A3740 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm Plastic | AF7ZGK 23V783 ZB5AW7A374010A @ 600 VCAPlasticButon multifuncționalLED-uriAlb / Verde, Alb / RoșuCap dublu iluminat€89.14
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1720 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm metal | AF7ZGZ 23V771 ZB4BW7A172010A @ 600 VCAChromeButon multifuncționalLED-uriAlb / Verde, Alb / RoșuCap dublu iluminat€91.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1721 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm metal | AF7ZHA 23V772 ZB4BW7A172110A @ 600 VCAChromeButon multifuncționalLED-uriNegru / alb, alb / negruCap dublu iluminat€97.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7L3740 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm Plastic | AF7ZHG 23V784 ZB5AW7L374010A @ 600 VCAPlasticButon multifuncționalLED-uriAlb / Verde, Alb / RoșuCap dublu iluminat€96.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1724 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm Plastic | AG6UHZ 48K775 ZB5AW7A1724-PlasticOperator multicap iluminatLED-uriNegru / alb, alb / negru(2) Butoane Flush, (1) Lumina€98.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA79 Buton de apăsare cu mai multe capete iluminat 22 mm metal
€64.93 /unitate