Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Operator cu buton iluminat Alb/negru | AG6VBB 48K821

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Operator cu buton iluminat alb/negru

În stoc
Articol: AG6VBB Model: ZB5AA71124Crucea Ref: 48K821
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
€116.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator multicap iluminat
AcțiuneMomentan
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66, 69K
Tip lămpiModulul nu este inclus
Tensiunea lămpiiModulul nu este inclus
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / negru, negru / alb, alb / roșu
NEMA Rating-ul4X, 13
Numărul de capete3
ModelaRundă
Mărimea22mm
Tipul de operator(2) Butoane Flush, (1) Proiectare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelMaterialul capuluiArticolLegenda / Culoarea fundaluluiModelaPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Operator cu buton iluminat Verde/verde | AF7ZGX 23V769 ZB4BA73132Aliaj de aluminiu-zincOperator multicap iluminatAlb / Verde, Alb / RoșuDreptunghiular€67.34
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71124 Operator cu buton iluminat Alb/negru | AG6UYP 48K754 ZB4BA71124Aliaj de aluminiu-zincOperator multicap iluminatAlb / negru, negru / alb, alb / roșuRundă€123.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71115 Operator cu buton iluminat alb/alb | AG6UYQ 48K755 ZB4BA71115Aliaj de aluminiu-zincOperator multicap iluminatNegru / alb, alb / roșuRundă€133.83
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA73134 Operator cu buton iluminat Verde/verde | AG6VBA 48K820 ZB5AA73134PlasticOperator multicap iluminatAlb / Verde, Alb / RoșuRundă€124.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Operator cu buton iluminat negru și roșu | AG6VBD 48K823 ZB5AA791PlasticOperator multicap iluminatAlb roșuRundă€89.48
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW36B1, dimensiune 22 mm, momentan, albastru, 24 V AC/DC, LED, buton extins | CU2AMX 55WU99 XB7NW36B1-Apasa butonul--€117.41
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW35B1, dimensiune 22 mm, momentan, portocaliu, 24 V AC/DC, LED, buton extins | CU2AMY 55WU98 XB7NW35B1-Apasa butonul--€126.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Operator cu buton iluminat alb/negru
€116.95 /unitate