Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW333 Operator cu buton iluminat 22 mm verde | AF7HBJ 21AG66

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW333 Operator cu buton iluminat 22 mm verde

În stoc
Articol: AF7HBJ Model: ZB5CW333Crucea Ref: 21AG66
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
€61.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
CuloriVerde
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpiiModulul nu este inclus
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpiiDepinde de modulul utilizat
NEMA Rating-ul4X, 13
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon de spălare pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8538908060

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneMaterial de bazăBezelCuloriMaterialul capuluiTensiune la modulul lămpiiTip lămpiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW163 Operator cu buton iluminat 22mm Albastru | AF7HAK 21AG43 ZB5CW163Buton pătrat extinsMomentanPlasticPlastic dublu izolatAlbastruPlasticModulul nu este inclusLED-uri€49.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW113 Operator cu buton iluminat 22mm alb | AF7HAL 21AG44 ZB5CW113Buton pătrat extinsMomentanPlasticPlastic dublu izolatAlbPlasticModulul nu este inclusLED-uri€59.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW353 Operator cu buton iluminat 22mm Galben | AF7HAM 21AG45 ZB5CW353Buton de spălare pătratMomentanPlasticPlastic dublu izolatGalbenPlasticModulul nu este inclusLED-uri€52.55
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW363 Operator cu buton iluminat 22mm Albastru | AF7HAN 21AG46 ZB5CW363Buton de spălare pătratMomentanPlasticPlastic dublu izolatAlbastruPlasticModulul nu este inclusLED-uri€59.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW343 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AF7HAP 21AG47 ZB5CW343Buton de spălare pătratMomentanPlasticPlastic dublu izolatRoșuPlasticModulul nu este inclusLED-uri€65.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW153 Operator cu buton iluminat 22 mm galben | AF7HAT 21AG50 ZB5CW153Buton pătrat extinsMomentanPlasticPlastic dublu izolatGalbenPlasticModulul nu este inclusLED-uri€59.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW15 Operator cu buton iluminat 22mm Galben | AF7HAX 21AG54 ZB5AW15Buton extinsMomentanPlasticPlastic dublu izolatGalbenPlasticModulul nu este inclusIncandescent, neon sau LED€25.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW333 Operator cu buton iluminat 22 mm verde
€61.30 /unitate