Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH Comutator Selector cu cheie | AG7BXH 4VW14

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH comutator selector cu cheie

În stoc
Articol: AG7BXH Model: ZB6AGHCrucea Ref: 4VW14
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
€107.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Material de bazăPlastic
Materialul luneteiPlastic
CamăFara camera
IP Rating-ul65
Număr cheie200
Eliminarea cheiiOrice poziție
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Culoare operatorNegru
Materialul capului operatoruluiMetal
Poziţie3
Mărimea16mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AOO
Operațiunea de comutare @ Poziția BOX
Operațiunea de comutare @ Poziția CXX
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorCu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536509035

Detalii produs:

    • Culoarea lunetei (negru)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăNumăr cheieNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Selector rezistent la coroziune | AF9JLK 2NMN2 9001SKS12BMentinut / MentinutPlasticFară cheie3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmPârghie€137.31
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB Comutator selector Neiluminat | AG6PWL 3KK94 9001SKS53FBMomentan / Întreținut / MomentPlasticFară cheie3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmPârghie extinsă€160.93
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K1E11 Operator comutator selector, dimensiune 30 mm, 2 poziții | CE9JNG 55WR28 9001KS11K1E11-Metal-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmCu cheie€270.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH comutator selector cu cheie
€107.48 /unitate