Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB Comutator selector Neiluminat | AG6PWL 3KK94

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB Operator comutator selector Neiluminat

În stoc
Articol: AG6PWL Model: 9001SKS53FBCrucea Ref: 3KK94
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
€160.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMomentan / Întreținut / Moment
Material de bazăPlastic
Materialul luneteiPlastic
CamăC
IP Rating-ul65
Număr cheieFară cheie
Eliminarea cheiiFară cheie
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Culoare operatorNegru
Materialul capului operatoruluiPlastic
Poziţie3
Mărimea30mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AXOXO
Operațiunea de comutare @ Poziția BOOOO
Operațiunea de comutare @ Poziția COXOX
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorPârghie extinsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509035

Detalii produs:

    • Culoarea lunetei (negru)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăNumăr cheieNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Selector rezistent la coroziune | AF9JLK 2NMN2 9001SKS12BMentinut / MentinutPlasticFară cheie3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmPârghie€137.31
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH Comutator Selector cu cheie | AG7BXH 4VW14 ZB6AGHMentinut / Mentinut / MentinutPlastic2004, 4X, 1316mmCu cheie€107.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K1E11 Operator comutator selector, dimensiune 30 mm, 2 poziții | CE9JNG 55WR28 9001KS11K1E11-Metal-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmCu cheie€270.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB Operator comutator selector Neiluminat
€160.93 /unitate