Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHUNK 0207929 Mandrina hidraulică, 20 mm diametru tijă, 12 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție | CU2FCF 45TA39

SCHUNK 0207929 Mandrina hidraulică, 20 mm diametru tijă, 12 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție

În stoc
Articol: CU2FCF Model: 0207929Crucea Ref: 45TA39

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€184.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChuck

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SCHUNK 0224416 Mandrină hidraulică, 1-1/4 inch cu diametrul tijei, 1 inch cu diametrul găurii, 35.50 mm cu diametrul vârfului | CU2FAW 45TA95 0224416Chuck€177.87
SCHUNK 0224408 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 1/2 inch, diametru de 35.50 mm | CU2FAX 45TA87 0224408Chuck€177.87
SCHUNK 0224404 Mandrină hidraulică, diametrul tijei de 1-1/4 inch, diametru găuri de 1/4 inch, diametrul vârfului de 35.50 mm | CU2FAY 45TA83 0224404Chuck€177.87
SCHUNK 0224422 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 10 mm, diametru de 35.50 mm, lichid de răcire prin trecere | CU2FAZ 45TA97 0224422Chuck€282.98
SCHUNK 0224411 Mandrină hidraulică, 1-1/4 inch cu diametrul tijei, 11/16 inch cu diametrul găurii, 35.50 mm cu diametrul vârfului | CU2FBA 45TA90 0224411Chuck€177.87
SCHUNK 0224423 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 12 mm, diametru de 35.50 mm, lichid de răcire prin trecere | CU2FBB 45TA98 0224423Chuck€282.98
SCHUNK 0224413 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 13/16 inch, diametru de vârf de 35.50 mm | CU2FBC 45TA92 0224413Chuck€177.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHUNK 0207929 Mandrina hidraulică, 20 mm diametru tijă, 12 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție
€184.16 /unitate