Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT125-24 Instrument pentru caneluri 0.5 inch Alezament 1.5 inch Tăiere | AE2KRE 4XWU1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT125-24 Instrument pentru canelură 0.5 inch Alezaj 1.5 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KRE Model: GT125-24Crucea Ref: 4XWU1
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
€120.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.5 "
Unghiul de tăiereTăiere la capăt la 2 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Lățimea canelurii0.126 "
MaterialCarbid solid
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Compensa0.16 "
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466939585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăierePreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-12 Instrument pentru canelură 0.5 inch Alezajul 0.75 inch Tăiere | AE2KQD 4XWP4 GT093-120.094 "0.75 "€124.30
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-16 Instrument pentru caneluri Alezaj de 0.5 inchi Tăiere de 1 inch | AE2KQF 4XWP6 GT093-160.094 "1"€126.20
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-20 Instrument pentru canelură 0.5 inchi Alezaj 1.25 inci Tăiere | AE2KQH 4XWP8 GT093-200.094 "1.25 "€128.84
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-24 Instrument pentru canelură 0.5 inch Alezajul 1.5 inch Tăiere | AE2KQK 4XWR1 GT093-240.094 "1.5 "€112.93
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT093-8 Instrument pentru canelură 0.5 inch Alezament 0.5 inch Tăiere | AE2KQM 4XWR3 GT093-80.094 "0.5 "€122.44
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT125-12 Instrument pentru canelură 0.5 inchi Alezaj 0.75 inci Tăiere | AE2KQY 4XWT4 GT125-120.126 "0.75 "€119.08
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE GT125-16 Instrument pentru caneluri 0.5 inch Alezajul 1 inch Tăiere | AE2KRA 4XWT6 GT125-160.126 "1"€108.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT125-24 Instrument pentru canelură 0.5 inch Alezaj 1.5 inch Tăiere
€120.59 /unitate