Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM990-10A Freză cu filet Drept 1 1/2-10 1.195 Tăiat Tialn | AE2LED 4XYF7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-10A Freză cu filet Drept 1 1/2-10 1.195 Tăiat Tialn

În stoc
Element: AE2LED Model: TM990-10ACrucea Ref: 4XYF7
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
€554.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.99 "
finalizareaTiAlN
Flutes6
Lungimea tăierii1.195 "
MaterialOțel, vârf din carbură
Lungime totală7.5 "
Smoală10
Diametrul tijei.1"
Dimensiune de filet1.5 "
Tip filetUN
TipFlaut drept, fire interne

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.finalizareaDimensiune de filetTip filetFlutesLungimea tăieriiMaterialPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM1000-12 Freză cu filet Drept intern 1 1/2-12 1.176 Tăiere L | AE2KZB 4XXT2 TM1000-121"1"necretate1.5 "UN61.176 "Oțel, vârf din carbură€529.70
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM1000-16 Freză cu filet Drept intern 1 1/2-16 1.196 Tăiere L | AE2KZC 4XXT3 TM1000-161"1"necretate1.5 "UN61.196 "Oțel, vârf din carbură€503.69
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM220-27NPT Freză cu filet Drept intern 1/16 1/8-27 0.534 Tăiere L | AE2KZD 4XXT4 TM220-27NPT1 / 4 "0.22 "necretate1 / 16, 1 / 8NPT40.534 "Carbid solid€313.41
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM275-27NPT Freză cu filet Drept intern 1/8-27 0.758 Tăiere L | AE2KZM 4XXU3 TM275-27NPT3 / 8 "0.275 "necretate1/8NPT40.758 "Carbid solid€318.59
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM335-18NPT Freză cu filet Drept intern 1/4 3/8-18 0.693 Tăiere L | AE2KZP 4XXU5 TM335-18NPT3 / 8 "0.335 "necretate1 / 4, 3 / 8NPT40.693 "Carbid solid€319.57
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM387-18NPT Freză cu filet Drept intern 1/4 3/8-18 0.805 Tăiere L | AE2KZW 4XXV2 TM387-18NPT7 / 16 "0.387 "necretate1 / 4, 3 / 8NPT40.805 "Carbid solid€376.53
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM435-14NPT Freză cu filet Drept intern 1/2 3/4-14 1.034 Tăiere L | AE2KZY 4XXV4 TM435-14NPT1 / 2 "0.435 "necretate1 / 2, 3 / 4NPT41.034 "Carbid solid€396.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM990-10A Freză cu filet Drept 1 1/2-10 1.195 Tăiat Tialn
€554.48 /unitate