Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 7000120699 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 37 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, grosier, poliester, Sc-Bl | CU2GLZ 477D19

SCOTCH-BRITE 7000120699 Surface-Conditioning Belt, 37 Inch W X 60 Inch L, Aluminum Oxide, Coarse, Polyester, Sc-Bl

În stoc
Articol: CU2GLZ Model: 7000120699Crucea Ref: 477D19

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,312.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCOTCH-BRITE 7010329277 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 25 inch WX 60 inch L oxid, mediu, folie de nailon, Sc-Bf | CU2GKD 477C73 7010329277€950.07
SCOTCH-BRITE 7000121037 Curea de suprafață, 25 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, foarte fin, poliester | CU2GKE 477D09 7000121037€907.74
SCOTCH-BRITE 7100044581 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 36 inch WX 75 inch L, oxid de aluminiu, mediu, poliester, Sc-Bl | CU2GLY 477D18 7100044581€1,500.78
SCOTCH-BRITE 7000120775 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 37 inch WX 60 inch L oxid, mediu, folie de nailon, Sc-Bf | CU2GMA 477C75 7000120775€1,370.87
SCOTCH-BRITE 7100117782 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 37 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, mediu, poliester, Sc-Bl | CU2GMB 477D20 7100117782€1,312.27
SCOTCH-BRITE 7010328764 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 37 inch WX 60 inch L, oxid de aluminiu, foarte fin, poliester | CU2GMC 477D21 7010328764€1,312.27
SCOTCH-BRITE 7000120978 Cureaua de condiționare a suprafețelor, 37 inch WX 75 inch L oxid, mediu, folie de nailon, Sc-Bf | CU2GMD 477C76 7000120978€1,640.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 7000120699 Surface-Conditioning Belt, 37 Inch W X 60 Inch L, Aluminum Oxide, Coarse, Polyester, Sc-Bl
€1,312.27 /unitate