Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH-BRITE 7100141898 Disc pentru tăiere și lustruire, 8 inch X 1/2 inch, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc | CU2HCQ 476T73

SCOTCH-BRITE 7100141898 Disc tăiat și lustruit, 8 inch X 1/2 inch, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc

În stoc
Articol: CU2HCQ Model: 7100141898Crucea Ref: 476T73

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€26.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
SCOTCH-BRITE 61500298247 Roată de cupă pentru curățare și stripare, 6 inchi x 7/8 inchi, carbură de siliciu, foarte grosier | CU2GPK 52WN56 61500298247Curățați și curățați roata cupei1€261.20
SCOTCH-BRITE 7000000657 Roată de curățenie pentru curățare și stripare, 6 inchi x 7/8 inci, carbură de siliciu, foarte grosieră, neagră, 1 | CU2GPL 476T39 7000000657Curățați și curățați roata cupei1€261.20
SCOTCH-BRITE 7000148261 Disc de amestecare și finisare, 12 inch x 1 1?4 in, oxid de aluminiu, mediu, BF-DC | CU2HCB 476X79 7000148261Disc1€44.69
SCOTCH-BRITE 7010366669 Disc pentru curatare si finisare, 6 inch x 1/2 in, oxid de aluminiu, fin | CU2HCE 476T18 7010366669Disc1€8.02
SCOTCH-BRITE 7010364882 Disc tăiat și lustruit, 12 inchi X 1 1-4 inchi, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc | CU2HCK 476T67 7010364882Disc1€50.01
SCOTCH-BRITE 7100141905 Disc pentru tăiere și lustruire, 3 inch X 1/4 inch, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc | CU2HCL 476T68 7100141905Disc1€7.96
SCOTCH-BRITE 7010365604 Disc tăiat și lustruit, 4 inch X 1/2 inch, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc | CU2HCM 476T69 7010365604Disc1€11.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH-BRITE 7100141898 Disc tăiat și lustruit, 8 inch X 1/2 inch, oxid de aluminiu, mediu, Cp-Dc
€26.90 /unitate