Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 77W 1 1/2 Bandă antiarc 1-1/2 x 20 picioare 30 Mil | AE7NFX 5ZNH1

SCOTCH 77W 1 1/2" Bandă de rezistență la arc 1-1/2 x 20 picioare 30 Mil

În stoc
Articol: AE7NFX Model: 77W 1 1/2"Crucea Ref: 5ZNH1
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
€51.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiarc
CuloriLumina gri
Lungime20ft
MaterialElastomer intumescent ignifug
Max. Voltaj600
Temp de performanță50 de grade până la 80 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune1200 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3919905030
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 77W 1 1/2" Bandă de rezistență la arc 1-1/2 x 20 picioare 30 Mil
€51.43 /unitate